仕様
シリーズ:AMP Mini CT
ピッチ:3mm
コンタクト数:26
行数:2
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:スルーホール
端子方法:はんだ
タイプ:電線対基板
定格電圧:50 V ac/dc
TE Connectivity 1.5 mm 2列基板スルーホールヘッダ - Mini CTシリーズ. 24 → 28 AWGのワイヤサイズに対応するMini CTシリーズ2列基板シュラウド電線対基板プラグスタイル基板ポストヘッダで、中心線が1.50 mmです。この基板シュラウドプラグスタイルヘッダは、垂直スルーホール実装で、基板から誤脱落しにくいようにキンク処理端子を備えています。このMini CTシリーズ基板ヘッダのピンコンタクトは予備スズめっきを施した黄銅で、ハウジングはUL94V-0ナイロン製です。適合するかん合製品については、代表品番 ; 683-2238 683-2238 及び ; 683-2232 683-2232 を参照してください。