TE Connectivity 基板接続用ヘッダ AMP Mini CTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47314436 品番4-292208-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:AMP Mini CT
ピッチ:3mm
コンタクト数:40
行数:2
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:スルーホール
端子方法:はんだ
タイプ:電線対基板
定格電圧:50 V ac/dc
TE Connectivity 1.5 mm 2列基板スルーホールヘッダ - Mini CTシリーズ. 24 → 28 AWGのワイヤサイズに対応するMini CTシリーズ2列基板シュラウド電線対基板プラグスタイル基板ポストヘッダで、中心線が1.50 mmです。この基板シュラウドプラグスタイルヘッダは、垂直スルーホール実装で、基板から誤脱落しにくいようにキンク処理端子を備えています。このMini CTシリーズ基板ヘッダのピンコンタクトは予備スズめっきを施した黄銅で、ハウジングはUL94V-0ナイロン製です。適合するかん合製品については、代表品番 ; 683-2238 683-2238 及び ; 683-2232 683-2232 を参照してください。
シリーズAMP Mini CT RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする