T14-AA50 鉄鋳物差込式流しトラップ SUGICO(スギコ) 47314662

T14-AA50 鉄鋳物差込式流しトラップ SUGICO(スギコ) 47314662 T14-AA50 鉄鋳物差込式流しトラップ SUGICO(スギコ) 47314662

鉄鋳物差込式流しトラップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47314662 品番T14-AA50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

流出口は差込式接続法
排水管は硬質塩ビ管、または配管用炭素鋼鋼管の使用が可能です

材質(1)FC150鋳鉄、(2)SCS13ステンレス鋳鋼、(3)SCS13ステンレス鋳鋼、(4)SUS304、(5)CRクロロプレンゴム、(6)CRクロロプレンゴム、(7)SCS13ステンレス鋳鋼、(8)CRクロロプレンゴム、(9)ポリエチレン、(10)ポリエチレン 質量(kg)3.6 高さ(mm)181 寸法H(mm)181 外径(Φmm)120 寸法D1(mm)50 寸法D2(mm)101 寸法D3(mm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする