TE Connectivity 基板接続用ヘッダ ECUシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6個) 注文コード 47315093 品番 936524-2
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は22,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様
シリーズ:ECU
ピッチ:2.5mm
コンタクト数:154
行数:2
ボディ向き:ライトアングル
取り付けタイプ:スルーホール
端子方法:はんだ
TE Connectivity 154極ECUモジュラ車載用ピンヘッダアセンブリ. 154極モジュラ車載用ピンヘッダアセンブリは、60極エンジンモジュールと、プラスチックシリコン密封ハウジングの94極車載用モジュールで構成されています。
シリーズECU RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする