TE Connectivity 基板接続用ヘッダ Grace Inertiaシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード47315836 品番3-1971800-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は102種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:Grace Inertia
シリーズ番号:1971800
ピッチ:2.5mm
コンタクト数:3
行数:1
ボディ向き:垂直
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
コネクタシステム:電線対基板
端子方法:はんだ
コンタクトめっき:錫
定格電圧:50 V ac/dc
TE Connectivityグレースイナーシャ2.5 Mark II基板ヘッダ. グレースイナーシャ2.5 Mark II基板ヘッダは2.5 mmのピッチ間隔です。 グレースイナーシャ2.5 mm Mark II基板ヘッダは、ハウジングに採用された慣性ロック機構を使用して、組み立て中の人為的なミスを防ぐように設計されています。 慣性ロック機構は同時に回路を閉じ、コネクタをロックします。 かん合するとカチッと音がして分かります。 誤まったかん合が発生しても、レセプタクルやヘッダコンタクトは接触しません。 このロック機構は中途半端なかん合による欠陥品の発生を防ぎ、信頼性の高い確実な接続を実現します。 慣性ロック機構により、コネクタ使用中の外力による抜去も防止され、信頼性の高い接続が可能になります。 グレースイナーシャ2.5 Mark II基板ヘッダはコンパクトな省スペースの2.5 mmピッチを備え、人間工学に基づいたデザインで手動操作が簡単です。 また、グレースイナーシャ2.5 Mark IIコネクタの新しいデザインにより、組み立て中のコンタクト挿入力を最大59 %軽減します。 このグレースイナーシャ2.5 Mark II基板ヘッダの極性ペグやボスは基板上の正確な配置を可能にします。品番X-1971798-Xは1.0 mm径のペグ、品番X-1971800-Xは1.5 mm径のペグを備えています。 グレースイナーシャ2.5基板ヘッダは、誤かん合を防止する4種類のカラーコードキー方式で、ブラインドが可能です。. 特長と利点:. 2.5 mmピッチのコンパクトな省スペース設計 人間工学に基づいたデザインで手動操作が簡単 組み立て中のコンタクト挿入力を最大59 %軽減 慣性ロック機構で正確なかん合と信頼性の高い確実な接続を実現 音でかん合を確認可能 カラーコードキーにより簡単な識別と正確なかん合を提供 位置決めペグで基板に正確に取り付け可能. 用途. グレースイナーシャ2.5 Mark II基板ヘッダは広範囲の大型電気製品での使用に最適です。 用途には、エアコン、冷蔵庫、調理器具、電子レンジ、食器洗浄機、産業用制御ボックスなどがあります。
シリーズGrace Inertia RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする