仕様
シリーズ:MTA-100
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:12
行数:1
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド
コネクタシステム:電線対基板
端子方法:はんだ
コンタクトめっき:錫
定格電圧:250 V ac
TE Connectivity MTA-100フラットヘッダ. フラットハウジング形状のMTA-100ヘッダコネクタは、UL94V-0の白色ポリエステル製です。 これらのMTA-100フラットヘッダコネクタは、垂直又はライトアングルの基板取り付け構成で、様々なめっきコンタクトのオプションを備えています。 品番X-640452-Xは、ストレートポスト及びスズめっきコンタクトを備えています。 品番X-640453-Xは、ライトアングルポスト及びスズめっきコンタクトを備えています。. ストレート / ライトアングル基板ヘッダ ケーブル取り付けソケットとかん合 最大定格電流: 4 A