TE Connectivity 基板接続用ヘッダ MTA-100シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード47316947 品番1-640454-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:MTA-100
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:15
行数:1
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド
取り付けタイプ:スルーホール
端子方法:はんだ
コンタクト材質:銅合金
定格電圧:250 V ac
TE Connectivity MTA-100基板ヘッダ、極性付き. MTA-100シュラウドなし基板ヘッダで、MTA-100 IDCコネクタとともに使用してさまざまな用途で大量の電線を終端処理することができます。これらのMTA-100ヘッダは、エンドツーエンドスタッカブルで、誤かん合防止用の極性化ノッチがハウジングに付いています。垂直及びライトアングル取り付けタイプのMTA-100極性付きヘッダを用意しています。. 特長と利点. IDCコネクタとともに使用することで大量の電線の終端処理に要するコストを削減可能 エンドツーエンドスタッカブル 正確なかん合を可能にする極性付きハウジング. 用途. これらのMTA-100極性付き基板ヘッダは、さまざまな用途で大量の電線を終端処理する場合に適しています。自動車産業では、これらのコネクタはボディシステム、シャーシシステム、ドライバ情報、安全及びセキュリティシステムで使用できます。コンピュータ及び家電産業での用途としては、デスクトップPC、ノートブック、サーバー、ストレージ、及びワークステーションがあります。
シリーズMTA-100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする