TE Connectivity 基板接続用ヘッダ アンプモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) シリーズAMPMODU MOD I 注文コード47318076 品番280613-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品はシリーズ・内容量など208種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:AMPMODU MOD I
ピッチ:3.96mm
コンタクト数:10
行数:1
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板
端子方法:はんだ
コンタクトめっき:金
TE Connectivity AMPMODU Mod I 3.96 mmシュラウド付き基板ヘッダ. AMPMODU Mod Iシュラウド付き基板ヘッダは、3.96 mmのセンターラインが引かれ、ピン保護用に2辺にシュラウドを備えています。AMPMODU Mod Iシュラウド付きヘッダのハウジングは、UL94V-1等級の難燃性熱可塑樹脂製で、誤かん合を防止する極性が付きています。この3.96 mm AMPMODU Mod Iシュラウド付きヘッダには、垂直とライトアングルの取り付け形式、1列と2列の構成のモデルがあります。. 特長と利点. ピン保護用のシュラウド 誤かん合を防止する極性化 高耐久設計 難燃性UL94V-1等級の熱可塑樹脂製ハウジング. 用途. これらのAMPMODU Mod Iシュラウド付き基板ヘッダは、多様な用途に適しています。電源、産業用制御、スイッチギアなどの用途に適合
シリーズAMPMODU MOD I RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする