1162 オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ) アヴァンギャルド 47318993 1162 オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ) アヴァンギャルド 47318993 1162 オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ) アヴァンギャルド 47318993 1162 オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ) アヴァンギャルド 47318993 1162 オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ) アヴァンギャルド 47318993

オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47318993 品番1162
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ろ紙交換タイプの、キャップを確実にホールドする専用タイプ。

適合車種アリオン、オーリス、アクシオ、イスト、アイシス、ルミオン、フィールダー、ノア、プレミオ、プリウス、ヴォクシー、ウィッシュ他 材質アルミニウム 形状14面 差込角(mm[inch])9.5(3/8) 外径(Φmm)79 内寸(mm)64.5 用途トヨタ車の、ろ紙交換タイプオイルエレメント専用 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締める時は、トルクレンチを併用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:336

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-07
用途:
8型ハイエースバンディーゼル1GD オイルフィルター交換
飲食業

安いので買ったら、外側の爪に掛からず小さいです。
この商品は外径79mmタイプ。
ハイエースバンの1GDディーゼルは外径90mmタイプでないと外爪に掛かりませんので注意!!!
ろ紙交換タイプのフィルターレンチは2種類あります。

2人が参考にしています
対象商品:
47318993
2018-05-26
用途:
パッソ
合同会社SHIRATAMA 様

オイル交換が楽になりました。
毎回交換しているので助かります。

対象商品:
47318993
2015-12-22
用途:
交換
株式会社江戸川自動車 様

良い

対象商品:
47318993
2014-08-01
用途:
トヨタ車のオイルフィルター交換(社用車整備)

これまで汎用のフィルターレンチで凌いでいましたが、専用の物はやはり作業が早く安心して整備できます。お値段も見比べた限り日本最安値ではないでしょうか。壊れるものではないのでリピートはわかりませんが、数をこなしているので、圧倒的にパフォーマンスに差がでます。トータルコストではすさまじいのでは。

対象商品:
47318993
2014-01-24
用途:
フィルター交換

フィルターケースにピッタリ入るので、安心して回せます。使用頻度が少ないので一番安い物を買いましたが、問題なしでした。

対象商品:
47318993
2014-08-01
用途:
フィルタ−交換
カーズナガヌマ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安価の割にわ いい商品でした 問題なく 使用してます

対象商品:
47318993
2014-07-21
用途:
オイルエレメントの交換

普通に使えます。

対象商品:
47318993
2014-04-01
用途:
濾紙交換用エレメントの脱着用工具として。

純正は、とても高いのに対しこの表品は安かったです。使用に不具合は、ありません良い買い物をしたと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする