1160J オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ) アヴァンギャルド 47319002 1160J オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ) アヴァンギャルド 47319002 1160J オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ) アヴァンギャルド 47319002 1160J オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ) アヴァンギャルド 47319002 1160J オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ) アヴァンギャルド 47319002 1160J オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ) アヴァンギャルド 47319002

オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47319002 品番1160J
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ろ紙交換タイプの、キャップを確実にホールドする専用タイプ。

適合車種レクサス、カローラ、クラウン、マークX、ヴィッツ、パッソ、プリウス、ランドクルーザー、RAV4他 用途トヨタ車の、ろ紙交換タイプオイルエレメント専用 材質アルミニウム 形状14面 差込角(mm[inch])9.5(3/8) 外径(Φmm)90 内寸(mm)64.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締める時は、トルクレンチを併用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:336

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47319002
2025-05-09
用途:
8型ハイエースバン 1GDディーゼルエンジンのオイルエレメント交換
飲食業

ピッタリです。外爪もしっかり掛かり、力が入ります。

1GDディーゼルエンジンは
外径90mm ○
外径79mm × 
 
外径79mmは外爪に掛からないのでカップレンチと同じく食い込んで外れにくくなります。

ろ紙交換タイプフィルターレンチは2種類ありますので間違えないように!!

対象商品:
47319002
2020-02-18
用途:
オイルエレメント交換
自動車・二輪車・自転車関連業

クオリティーが良く、ガッチリとはまります。作業が捗ります。

対象商品:
47319002
2017-01-13
用途:
エンジンオイルのフィルター交換する時
農・林・水産業

トヨタ自動車(ダイハツも含む)系のエンジンにフィットし、安全で確実にフィルター交換をすることができました。

対象商品:
47319002
2015-02-05
用途:
オイルフィルタ−の交換
有限会社マルニオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今までは普通のレンチで交換していましたが、専用レンチだけに楽に作業ができます。

対象商品:
47319002
2015-01-16
用途:
オイルフィルター交換

レクサス以外にもサイズがあったのでダイハツ車両のフィルター交換に使用できました。サイズ違いを揃えたいです。

対象商品:
47319002
2021-02-24
用途:
トヨタ車 オイルフィルター交換

粗悪品。
フィルターケースに正常に装着できるのですが、
脱着すると、フィルターケースにフィルターレンチが固着します
特に装着時は狭い場所が多く、
マイナスドライバー等でこじってフィルターレンチを外すのに
時間がかかります。何度使用しても状況は変わりません。
結局、KTC製の工具に買い換えました。(KTC製は固着しません)
一流メーカー品の購入をオススメします。

対象商品:
47319002
2014-11-09
用途:
オイルフィルター交換

普通に使用出来ます。ただ材質がアルミなので耐久性は未知数です。

対象商品:
47319002
2014-02-06
用途:
ビッツのオイル交換

しっかり作られた商品で、問題なく使用できました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする