メ-MCA90D メモパッド<CamiApp> コクヨ 47319212

メ-MCA90D メモパッド<CamiApp> コクヨ 47319212 メ-MCA90D メモパッド<CamiApp> コクヨ 47319212 メ-MCA90D メモパッド<CamiApp> コクヨ 47319212 メ-MCA90D メモパッド<CamiApp> コクヨ 47319212 メ-MCA90D メモパッド<CamiApp> コクヨ 47319212

メモパッド<CamiApp>

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード47319212 品番メ-MCA90D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥630
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

スマホで撮影したノートがすぐデータに。仕事の効率がアップ。
専用のアプリをインストールしたスマートフォンのカメラでノートを撮影すると、傾きやゆがみを自動で補正してきれいにデータ化できます。
「アクションマーカー」を使用することにより、アプリで設定した8種類のタグ(分類)を付けられるので、簡単に見やすく整理できます。
画像編集機能により、ノートの強調したい部分に加筆したり、見せたくない部分を隠すことができます。
データをメールに添付して送付できるほか、アプリから対応のクラウドサービスにデータをアップロードできるので簡単に情報を共有できます。
カバーノートSYSTEMICなど、既存のノート・メモカバーにぴったり収納できる、正A5・A6・A7サイズ設計です。
カットオフタイプなので、切り離しても使えます。
携帯性が良く、「書く」に理想的なオリジナル筆記用紙「MIO PAPER」を採用しました。

サイズA5 種類メモパッド 枚数100 対応機種iPhone、Android 寸法(縦×横)(mm)(表紙)210×148、(中紙)190×148 紙質上質紙(中紙) 罫線5mmドット方眼罫 使用上の注意※周囲が暗すぎる、読み取るページに対して撮影の角度が急すぎる、読み取るページが折れているなど、撮影の環境によっては正しく読み取れない場合があります。 表紙仕様PP貼り板紙
注意
※中紙寸法はミシン目で切り取ったときの寸法です。
※CamiAppの機能を利用するには、スマートフォン用アプリ「CamiApp」が必要です。App StoreまたはGoogle Playよりダウンロードしてください(無料)。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47319212
2015-02-26
用途:
作用のTODOリスト作成

ドットが付いているので、図を書くときに便利。
表紙の折り返しの紙はもう少し強度が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする