ス-TCA91B リングノート<CamiApp> コクヨ 47319316

ス-TCA91B リングノート<CamiApp> コクヨ 47319316 ス-TCA91B リングノート<CamiApp> コクヨ 47319316 ス-TCA91B リングノート<CamiApp> コクヨ 47319316 ス-TCA91B リングノート<CamiApp> コクヨ 47319316 ス-TCA91B リングノート<CamiApp> コクヨ 47319316

リングノート<CamiApp>

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード47319316 品番ス-TCA91B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥410
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

スマホで撮影したノートがすぐデータに。仕事の効率がアップ。
専用のアプリをインストールしたスマートフォンのカメラでノートを撮影すると、傾きやゆがみを自動で補正してきれいにデータ化できます。
「アクションマーカー」を使用することにより、アプリで設定した8種類のタグ(分類)を付けられるので、簡単に見やすく整理できます。
画像編集機能により、ノートの強調したい部分に加筆したり、見せたくない部分を隠すことができます。
データをメールに添付して送付できるほか、アプリから対応のクラウドサービスにデータをアップロードできるので簡単に情報を共有できます。
カットオフタイプなので、切り離しても使えます。

サイズA5 行数29 枚数50 対応機種iPhone、Android 寸法(縦×横)(mm)210×147(中紙) 紙質上質紙(中紙) 中横罫 罫幅(mm)6 外形寸法(縦×横)(mm)220×164 材質(表紙)(表)合紙、(裏)板紙 罫線B中横罫 使用上の注意※周囲が暗すぎる、読み取るページに対して撮影の角度が急すぎる、読み取るページが折れているなど、撮影の環境によっては正しく読み取れない場合があります。 色(表紙)
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。
※中紙寸法はミシン目で切り取ったときの寸法です。
※CamiAppの機能を利用するには、スマートフォン用アプリ「CamiApp」が必要です。App StoreまたはGoogle Playよりダウンロードしてください(無料)。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47319246
2017-12-15
用途:
日常のメモノート

A5サイズで、罫線ではなく方眼が使いやすい。
アプリで電子化は、頻度は少ないけどメモを共有する時に便利ですね。
50枚での価格なので、CamiApp対応だからといって割高な感じはしません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする