TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 基板接続用ヘッダ アンプモジュール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
AMPMODU System 50
注文コード
47319388
品番
5-0104071-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
208
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:AMPMODU System 50
ピッチ:1.27mm
コンタクト数:6
行数:1
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:スルーホール
端子方法:はんだ
タイプ:基板対基板、電線対基板
定格電圧:30 V ac
AMPMODU MTE 2.54 mm IDCストリップフォーム被覆極性 / ラッチピンアセンブリ. 一体型ラッチ機構と極性のあるAMPMODU MTE 2.54 mm IDCピンアセンブリ。 これらのMTE 2.54 mm IDCプラグアセンブリは、黒色94V-0定格の熱可塑性素材で作られ、めっき種類を選択できる(表を参照)りん青銅IDC圧着端子を備え、ストリップフォームで用意しています。ストリップ単位のハウジング数は、表を参照してください。
シリーズ
AMPMODU System 50
RoHS指令(10物質対応)
対応