耐切創手袋

(43件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 47321224 品番 -
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)はデュポン社の登録商標です。)
良好な着用感と風合い、肌触りがある最もスタンダードなタイプです。

サイズL 全長(cm)24 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)10 材質ケブラー(R) ゲージ数7 規格EN388:2016規格 耐切創性4/C 機能耐切創 入数(双)1 用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。 糸本数(本)5 販売区分業務用
化学物質安全性参考資料:(0.3MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
印刷工程での紙積み
運輸・通信業

冬場は特に紙が乾燥して、手を切り易くなるので
半日で擦り切れてしまう軍手の代わりに使ってみましたが
一日持ちませんでした。
値段が10〜15倍するのに、倍の時間しか使えないのは
残念過ぎます。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2025-06-17
用途:
鉄工
サービス業

見た目がカラー軍手なので、コスト高にはなるが性能評価のタグが付いていた方がアピールになると思う

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
47321224
2023-09-14
用途:
カッター使用時の保護具

特別良いと言う訳ではありませんが、価格からすると十分良い物と思います。

対象商品:
47321224
2023-04-26
用途:
板金加工の安全対策で使用
製造業

ステンレスの板厚0.8位の板材を取り扱う時に怪我をしないように買いました。
手頃な価格で助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
47321206
2023-04-26
用途:
物事を行うときの手の保護に役にたっています。
サービス業

殺傷単位が、通常のものより保護力があり、ひったりでした。
安全で安心できる品物でした。

対象商品:
47321215
2023-04-08
用途:
車の修理作業他に使用
製造業

ガスケットのシートからの切り出し、型の加工に使用しますが、カッターの刃が滑らないようにいつも刃を新しくしてますが、万が一を考えての手袋の選定で安心です

対象商品:
47321206
2022-11-06
用途:
演芸作業
その他業種

思ったより、通気性が良さそうで、夏はいいと思います。でも 尖った物から守るほどではないと買ってから 気づきました。説明を良く読んでいなかったと反省しました。

1人が参考にしています
対象商品:
47321224
2022-07-21
用途:
伐開作業で
農・林・水産業

野原の伐開で鎌を扱う際に使用しています。
手にしっかりフィットして、厚さもちょうど良くしっかり鎌を持てます。
もちろん切創の心配も無く使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする