エクシード
エクシードの 溶接ワイヤー
エクシードの 溶接ワイヤーステンレス用
ステンレス溶接ソリッドワイヤー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
47321242
品番
EC-308LSI
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
低電流でアークが安定しステンレス板への熱影響を抑え、スパッタも少なく薄板に最適。
混合ガス(Ar/95%+O2/5%)の規格に適合します。
溶接部は同じ膨張係数をもっています。
規格
AWS/ASME-SFA A5.9規格/ER308LSI
JIS規格:Z3321-YS308LSI相当品
ワイヤー径(Φmm)
0.8
仕様
(シールドガス)Ar+O2/1-3%又はCO2/3-5%
成分
Cr、Ni、C、Mn、Mo、Si
線径(Φmm)
0.8
伸び(%)
36
引張強度(MPa)
620
降伏点(MPa)
450
ワイヤー種類
ソリッド