※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
一般トランスより無負荷電流が30%少なく無負荷損失が70%節減になり、節電効果が大きいです。 コンセントはすべて独立100V(115V)20A 安全ブレーカー付き 一目でわかる電圧計・活線表示ランプ付 通風の良いボデーケース
この商品はタイカツですので熱くなることもなく順調です色々とありがとうございました。
今の所問題ありません。価格的にも大変良いと思います。
特に臭いとか?連続作業でも問題無く使用していますが!値段の割には優れ物かな。
工場内に工業用電力しか来てなく、各種電動工具が使えないので購入。連続使用でも安定して電力が供給され。異音・異常発熱もなく安心して使えた。
コンプッサー・電動工具が安定して使えるので作業が早くなりました。
とても使いやすく、助かっています^_^5KVAと、用量も多いので凄くオススメの商品です!
持ち運びが、容易で操作性も良くとても重宝しています。
ポンプの電源容量が大きいため、普通の一コンセント15A限度のトランスでは、使用できなかった。この製品は20AまでOKなので、重宝している。(一コンセント20AまでOKの製品はほとんどないと思う。