※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準型エアドライヤー

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47322064 品番RAX22G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥326,000
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用。
凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、よりメンテナンスがし易くなりました。
従来の冷媒ガス量をオリオン機械従来比38%減。HFC冷媒採用と合わせて、より地球環境にやさしくなりました。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×870×630 処理空気量(m3/min)(50/60Hz)3.9/4.5 入口空気温度(℃)5〜50 使用周囲温度(℃)2〜40 電源(V)(50/60Hz)三相200/200、220 仕様(オートドレントラップ)型式/FD6、排出口口径/Φ4(内径Φ5.7〜Φ6.0(外径Φ8)のナイロン系エアチューブをご使用ください) 質量(kg)44 使用圧力(MPa)ゲージ圧力:0.2〜0.98 使用流体圧縮空気 電流(A)(50/60Hz)4.6/5.2、5.0 冷媒R-407C 出口空気圧力露点(℃)10 空気出入口接続口径1B・25A(オスネジ) 容量(A)しゃ断器/10 電源容量(kVA)1.5 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.2〜0.98 消費電力(kW)(50/60Hz)1.29/1.61、1.61

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47322064 RAX22G 70058372 RAX22J 画像準備中 標準型エアドライヤー(小型) オリオン機械 1台 199,800 税込219,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07056901
2009-04-01
用途:
メインコンプレッサに使用中。

トラブルは全くありません。お勧めです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする