赤尾
赤尾の 耐切創手袋
赤尾の アラミド 耐切創手袋
赤尾の すべり止めなし アラミド
ケブラー繊維製 手袋 袖長タイプSC-730
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
47322493
品番
SC-730
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
耐切創性、耐熱性、自己消火性
サイズ
フリー
全長(cm)
28
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
10
材質
ケブラー
色
黄
ゲージ数
7
規格
EN388:2016規格
耐切創性
4
機能
耐熱・耐切創
入数(双)
1