赤尾
赤尾の 耐切創手袋
赤尾の アラミド 耐切創手袋
赤尾の すべり止めなし アラミド
ケブラー繊維製 薄手手袋 袖長タイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
47322536
品番
10G-K30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
耐切創性、耐熱性、自己消火性
サイズ
フリー
全長(cm)
28
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
9
材質
ケブラー
色
黄
ゲージ数
10
規格
EN388:2016規格
耐切創性
3
機能
耐熱・耐切創
入数(双)
1
質量(g)
約40
RoHS指令(10物質対応)
対応