曜日別特売
K-1200(穴あり) スーパーアシレックス オレンジ KOVAX(コバックス) 47322624

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-1200(穴あり) スーパーアシレックス オレンジ KOVAX(コバックス) 47322624
K-1200(穴あり) スーパーアシレックス オレンジ KOVAX(コバックス) 47322624

スーパーアシレックス オレンジ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100枚)外径(mm)125種別マジック式RoHS指令(10物質対応)対応注文コード47322624品番K-1200(穴あり)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
用途
自動車補修旧塗膜部(カラーベースぼかし部、クリヤーブロック塗装部)足付け研磨作業、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工塗装研磨
形状ディスクタイプ穴あり種別マジック式寸法(mm)Φ125粒度1200~1500番相当適合材金属、木工、樹脂外径(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ディスクは、スーパーアシレパッド(MW)に貼り付け、空研ぎでご使用ください。
※シートは、専用のスーパーアシレパッド(MH)、(MO)に貼り付け、空研ぎでご使用ください。
※作業開始前に補修塗膜表面のホコリや汚れを拭き取ってください。
品番がK-1300からK-1200に順次変更になります。商品は変わりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47322615
2023-09-26
用途: 車のヘッドライトの補修
有限会社アイマン

車のヘッドライトの補修に使用しました。ヘッドライトリムーバーの下地処理に問題無く使用できました。曲面アダプターも同時使用しました。

対象商品 : 47322615
2022-12-31
用途: ヘッドライト研磨
トータルリペア サンスマイル自動車・二輪車・自転車関連業

通販サイトで値段を比べてモノタロウが最安値なので助かります。

対象商品 : 47322642
2020-06-08
用途: 塗装の磨き作業時
その他業種

素晴らしく使いやすく、過去に使っていた他社の物より目詰まりも少なく長持ちでした。個人での使用なので、長持ちなのもあって、1箱で一生分になりそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 47322633
2018-09-02
用途: 塗装の仕上げ前の研磨
ナルカワ有限会社自動車・二輪車・自転車関連業

3Mのダブルアクションに取り付けて作業を行っています。一般的な水ペーパーによる手作業にくらべてかなりのコストダウンと作業能率の向上がはかれたと思います。

対象商品 : 47322624
2017-08-31
用途: 塗装下地に
自動車・二輪車・自転車関連業

使い勝手はいいのですが100枚は多すぎですね。
モノタロウさんの商品ではないので何とも言えませんが50枚があるとうれしいですね。

4が参考にしています
対象商品 : 47322642
2016-10-14
用途: 塗装の足付け
グレース

耐水ペーパーに比べ使いやすくコストパフォーマンスに優れているのでは?と感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 47322615
2015-11-18
用途: 塗装作業など
アップオート自動車・二輪車・自転車関連業

普段から利用しているので使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする