画像準備中

スーパーアシレックス レッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 外径(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード47322676 品番K-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は外径・RoHS指令・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
粒度120番相当 適合材金属、木工、樹脂 形状ディスク 用途各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工素地・塗装研磨 仕様P-9(穴あり) 種別レッド 寸法(mm)Φ125 外径(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする