KOVAX(コバックス)
KOVAX(コバックス)の マジックディスク・サンディングペーパー
KOVAX(コバックス)の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
スーパーアシレックス レッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
47322712
品番
K-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
外径・RoHS指令・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
120番相当
適合材
金属、木工、樹脂
形状
シート
用途
各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工素地・塗装研磨
仕様
P-0(穴無し)
種別
レッド
寸法(mm)
75×110