スーパーアシレックス レッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード47322773 品番K-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は外径・RoHS指令・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
粒度150番相当 適合材金属、木工、樹脂 形状シート 用途各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工素地・塗装研磨 種別レッド 寸法(mm)75×110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする