KOVAX(コバックス)
KOVAX(コバックス)の マジックディスク・サンディングペーパー
KOVAX(コバックス)の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
スーパーアシレックス ブラウン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
外径(mm)
125
種別
マジック式
注文コード
47322791
品番
K-180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
外径・種別・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
Φ125
種別
マジック式
形状
ディスク
粒度
180番相当
外径(mm)
125
タイプ
穴あり
用途
各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、プライマー研磨、自販機シルク印刷剥がし、木工素地・塗装研磨
適合材
金属、木工、樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※専用のパットに貼り付けて使用してください。
※水研ぎでも使用できます。