スーパーバフレックス グリーン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 47322843 品番 K-2000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

P1000相当の研磨目をP2000相当の均一かつ細かい目に仕上げ、深いキズが入りません。

粒度2000番相当 寸法(mm)Φ125 仕様肌調整用 種別グリーン 形状ディスク RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※専用のバフレパットに貼りつけ、空研ぎでご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47322843
2021-09-02
用途:
塗装後の研磨
凰樹塗装 様 (建設業・工事業)

商品はとても良かったです!
もう少し、安いとありがたいですね!

対象商品:
47322852
2020-06-08
用途:
塗装の磨き作業時
その他業種

素晴らしく使いやすく、過去に使っていた他社の物より目詰まりも少なく長持ちでした。個人での使用なので、長持ちなのもあって、1箱で一生分になりそうです。

対象商品:
47322843
2019-04-03
用途:
塗装前の下処理
石田ピアノ調律プロモーション 様 (サービス業)

質感とても良いです。気に入って使っています。コストパフォーマンスが良いと嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
47322852
2018-02-15
用途:
レンズリペア
カーピカ・カレイドス 様

弊社常備品です。もう少し値段が安ければ最高の商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする