曜日別特売
K-2000 スーパーバフレックス グリーン KOVAX(コバックス) 47322852

スーパーバフレックス グリーン

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50枚)
内容量1箱(50枚)注文コード47322852品番K-2000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

P1000相当の研磨目をP2000相当の均一かつ細かい目に仕上げ、深いキズが入りません。

粒度2000番相当寸法(mm)170×130仕様肌調整用種別グリーン形状シート(85mm×130mmサイズのミシン目入)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※専用のバフレパットに貼りつけ、空研ぎでご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47322843
2021-09-02
用途: 塗装後の研磨
凰樹塗装建設業・工事業

商品はとても良かったです!
もう少し、安いとありがたいですね!

対象商品 : 47322852
2020-06-08
用途: 塗装の磨き作業時
その他業種

素晴らしく使いやすく、過去に使っていた他社の物より目詰まりも少なく長持ちでした。個人での使用なので、長持ちなのもあって、1箱で一生分になりそうです。

対象商品 : 47322843
2019-04-03
用途: 塗装前の下処理
石田ピアノ調律プロモーションサービス業

質感とても良いです。気に入って使っています。コストパフォーマンスが良いと嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 47322852
2018-02-15
用途: レンズリペア
カーピカ・カレイドス

弊社常備品です。もう少し値段が安ければ最高の商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする