スーパーアシレックス ブラウン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 種別マジック式 注文コード47322913 品番K-220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は外径・種別・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる形状に馴染む柔らかい素材が作業時間の短縮と作業労力の軽減を実現します。

粒度220番相当 適合材金属、木工、樹脂 用途自動車補修各種工程研磨作業(スポット溶接後の研磨、パテ仕上げ研磨、バンパー傷取り等)、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、プライマー研磨、自販機シルク印刷剥がし、木工素地・塗装研磨 種別マジック式 形状シート 寸法(mm)75×110 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※専用のパットに貼り付けて使用してください。
※水研ぎでも使用できます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47322913
2020-07-17
用途:
塗装下地作成作業時

研磨力が長く持続できて水研ぎも可能なため、プライマーによる塗装下地処理に幅広く活用できる。

対象商品:
47322913
2019-12-15
用途:
ハウスメンテナンス
有限会社千豊 様 (サービス業)

シンクの鏡面磨きに使います。
長年手入れをしていないシンクの水垢がひどい場合は
これくらいから始めないと全く落ちないものもあって
こちらを購入しました。
色々なメーカー品を使いましたが。ここが1番傷がつきにくく
安定して研磨ができるので、使い続けています。
100枚単位なので20枚単位のアソートで販売してくれると
嬉しいです。シンクはピッカピカになりますよ。
洗剤もあまり使わないので経済的です。

対象商品:
47322913
2016-12-16
用途:
模型製作
ForestNotes 様

フニャフニャと言ってもいいくらいの柔軟性と高い切削性能で曲面の荒削りには最適です。とても長持ちするので、できれば10枚単位で買えたりするとうれしいのですが・・・。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする