スーパーアシレックス ブラウン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 外径(mm)75 種別マジック式 注文コード47322965 品番K-280
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は外径・種別・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる形状に馴染む柔らかい素材が作業時間の短縮と作業労力の軽減を実現します。

種別マジック式 仕様穴なし 寸法(mm)Φ75 外径(mm)75 形状ディスク 用途自動車補修各種工程研磨作業(プラサフ塗装前の足付け仕上げ研磨、新品パーツの足付け・仕上げ研磨等)、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、プライマー研磨、自販機シルク印刷剥がし、木工素地・塗装研磨 粒度280番相当 適合材金属、木工、樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※専用のパットに貼り付けて使用してください。
※水研ぎでも使用できます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-25
用途:
ヘッドライトの磨き作業に
アートペースト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

黄ばみやくすみの強いヘッドライトのリペアに使用します。
目詰まりもしにくく愛用してます

対象商品:
47322983
2019-06-18
用途:
型つくり、塗装前のペイパーがけ
有限会社ニーナ 様

とても使いやすくて、重宝している。もう少し安くして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする