曜日別特売
K-280 スーパーアシレックス ブラウン KOVAX(コバックス) 47322983

※表

K-280 スーパーアシレックス ブラウン KOVAX(コバックス) 47322983
K-280 スーパーアシレックス ブラウン KOVAX(コバックス) 47322983

スーパーアシレックス ブラウン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50枚)種別ブラウン注文コード47322983品番K-280
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

あらゆる形状に馴染む柔らかい素材が作業時間の短縮と作業労力の軽減を実現します。

用途自動車補修各種工程研磨作業(プラサフ塗装前の足付け仕上げ研磨、新品パーツの足付け・仕上げ研磨等)、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、プライマー研磨、自販機シルク印刷剥がし、木工素地・塗装研磨種別ブラウン仕様穴なし寸法(mm)170×130形状シート(85mm×130mmサイズのミシン目入)粒度280番相当適合材金属、木工、樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※専用のパットに貼り付けて使用してください。
※水研ぎでも使用できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-25
用途: ヘッドライトの磨き作業に
アートペースト自動車・二輪車・自転車関連業

黄ばみやくすみの強いヘッドライトのリペアに使用します。
目詰まりもしにくく愛用してます

対象商品 : 47322983
2019-06-18
用途: 型つくり、塗装前のペイパーがけ
有限会社ニーナ

とても使いやすくて、重宝している。もう少し安くして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする