曜日別特売
K-3000 スーパーバフレックス ブラック KOVAX(コバックス) 47323017

スーパーバフレックス ブラック

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50枚)
内容量1箱(50枚)注文コード47323017品番K-3000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ゴミ探し、ゴミ取り時のP1500相当の研磨目をP3000以上の均一かつ細かい目に仕上げ、深いキズが入りません。

粒度3000番相当寸法(mm)170×130仕様濃色車の仕上げ用種別ブラック形状シート(85mm×130mmサイズのミシン目入)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※専用のバフレパットに貼りつけ、空研ぎでご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47323017
2018-02-15
用途: レンズリペア
カーピカ・カレイドス

弊社常備品です。もう少し値段が安ければ最高の商品です。

対象商品 : 47323001
2017-03-22
用途: アルミホイルの仕上げ
Grage燕

商品の質の高さは、さすがブランドだけあって文句無しの仕上がりでした。次回も購入する予定でいます。

1が参考にしています
対象商品 : 47323017
2017-03-10
用途: 塗装下地のキズ取り
株式会社高瀬商店

短時間で、小さな部位の水研ぎ研磨によりキズ取りが行える。

対象商品 : 47323017
2016-07-11
用途: 塗装表面の研ぎ出し

大きな傷も付かず削れるので重宝しています。

対象商品 : 47323017
2015-10-15
用途: ピアノの部品や外装の研磨
有限会社岡本ピアノ工房

これまでは、耐水ペーパーの1000番→1500番などを使っていましたが、すぐに目詰まりして交換が必要でしたが、スーパーバフレックスは、粒度はたいへん細かいのに、ムラなくよく研げて長持ちしています。
金属にも、塗装にも重宝して使っています。
スーパーバフレックスグリーンの後に使って、コンパウンド磨きを楽にしています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする