スーパーアシレックス スカイ

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 外径(mm)50 粒度360番相当 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード47323053 品番K-360
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は外径・粒度・RoHS指令など16種類から選べます 他の種類を見る
タイプ穴なし 種別マジック式 形状ディスク 粒度360番相当 寸法(mm)Φ50 外径(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※専用のパットに貼り付けて使用してください。
※水研ぎでも使用できます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-14
用途:
自動車塗装けんま
イノウエ車体 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使い勝手がいい紙の質が良い塗装した時ペーパー目が出にくいてんがいい

2025-03-15
用途:
車の塗装作業に使用します

目詰まりしないで、しばらく使用可能なところが気に入っています。

2024-09-19
用途:
バイクメンテナンス
その他業種

知人の自動車鈑金屋で使用してたので試しにバイクの部品を磨いてみました。他のサンドペーパーより食い付きが良く、同じ番数でも早く磨けました。

1人が参考にしています
対象商品:
47323062
2023-12-03
用途:
モデル塗装前作業
卸売・小売業

塗装前の最終仕上げに使用 ペーパーギスが付きにくいので塗装が綺麗に仕上がりました

対象商品:
47323132
2022-11-16
用途:
塗装の足付け
自動車・二輪車・自転車関連業

めちゃめちゃ使い易くて驚きました!!
耐久性も問題なしです!!
もっと早く買えば良かった(笑)

対象商品:
47323114
2023-08-14
用途:
樹脂研ぎ
ドリームフォース株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

リピ購入している商品です。
とにかく値段がどこよりも安い

対象商品:
47323026
2022-10-26
用途:
塗装作業
サービス業

目詰まりなくしっかりと研磨できます。ペーパー目が出にくく後が楽です

対象商品:
47323062
2022-09-27
用途:
自動車部品の塗装前作業に使用しています

アシレックスは部品の足付けやサフェーサーを研いだりしています。
毎日のように使用しています。
足付け作業が早くでき、使いやすいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする