KOVAX(コバックス)
KOVAX(コバックス)の 手研磨
KOVAX(コバックス)の 研磨シート
KOVAX(コバックス)の 研磨材付シート
スーパーアシレパッド(85×130mm用)
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4枚)
材質
ネオプレーン
注文コード
47323236
品番
Mネオハード
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合
スーパーアシレックスシート(85mm×130mm)用
※ミシン目で半分にカットしたサイズ
厚さ(mm)
7
用途
手研磨用
材質
ネオプレーン
硬度
35度
RoHS指令(10物質対応)
対応