KOVAX(コバックス)
KOVAX(コバックス)の マジックディスク・サンディングペーパー
KOVAX(コバックス)の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
スーパーアシレパッド(Φ75mm用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4枚)
注文コード
47323403
品番
MW-HN(Φ75)P-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
適合
スーパーアシレックス ディスク(Φ75mmP-0穴なし)用
厚さ(mm)
6
硬度
8度
用途
サンダー用
仕様
クッションパッド
RoHS指令(10物質対応)
対応