TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 基板接続用ヘッダ Dual Line Interlockシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47323405
品番
172241-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
コンタクト数:28
行数:2
ピッチ:3mm
オス・メス:メス
取り付けタイプ:スルーホール
シリーズ:Dual Line Interlock
併用可能製品:センターラインDLIコネクタ
ボディ向き:ライトアングル
長さ:62mm
幅:18.1mm
深さ:24.6mm
ハウジング材質:ナイロン
TE Connectivity DLIハウジング