スーパーアシレパッド(Φ50mm用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード47323412 品番MW-HN(Φ50)P-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
適合スーパーアシレックス ディスク(Φ50mmP-0穴なし)用 厚さ(mm)6 硬度8度 用途サンダー用 仕様クッションパッド RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47323412
2022-11-09
用途:
パテ研磨にエアサンダーとペーパーの間にクッションとして使用
自動車・二輪車・自転車関連業

エアサンダーとペーパーの間にクッションとして使用していますが、
柔らかすぎず、適度な硬さがパテ研磨の微妙な面だしに愛用しています。
ばら売りがあると、更に良いと思います。

対象商品:
47323412
2021-06-06
用途:
塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

コントロール性が良い。
脱着も簡単で確実にでき、おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする