スーパーバフレパッド(85×130mm用)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2枚) 注文コード47323473 品番MHドライ(85mm×130mm用)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

各種スーパーバフレックスシート(ミシン目で半分にカットしたサイズ)の手研磨用パッドです。スーパーバフレックスの特長を活かすソフトな特殊面ファスナーを使用しています。

適合
スーパーアシレックスシート(85mm×130mm)用
※ミシン目で半分にカットしたサイズ
パッド寸法(mm)78×123 厚さ(mm)30 用途手研磨用 材質3層スポンジ タイプ手研磨用 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:433

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47323473
2020-06-08
用途:
塗装の磨き作業時
その他業種

ペーパー?もしっかりついて、程よい硬さで意外と細かい作業も出来て、素晴らしく使いやすかったです。説明を良く見ず買ったのですが、届いたら2個入りでした。作業性アップを考えると十分金額に合うものっだと思います。

対象商品:
47323473
2018-02-08
用途:
塗装仕上げ時

スーパーバフレックス使用時に必須のパッドだと思います。

対象商品:
47323473
2017-05-23
用途:
塗装作業時
有限会社 ライフ・イズ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

初めて購入して使いました。専用の物のほうが良いと思います。

対象商品:
47323473
2017-02-03
用途:
塗装作業時

マジック部分が変わりましたね。これは調子いいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする