画像準備中

TE Connectivity 基板端子 ダイナミック オス 圧着

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 仕様オス・メス:オス併用可能製品:レセプタクル(ソケット)コンタクトシリーズ:Dynamic 5000最小ワイヤサイズmm2:3.08端子方法:圧着コンタクトめっき:金最大ワイヤサイズAWG:10AWGシリーズ番号:5000最大接触抵抗:2mΩ動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+105℃ 注文コード47323563 品番2013593-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は仕様・内容量8種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
併用可能製品:レセプタクル(ソケット)コンタクト
シリーズ:Dynamic 5000
最小ワイヤサイズmm2:3.08
端子方法:圧着
コンタクトめっき:金
最大ワイヤサイズAWG:10AWG
シリーズ番号:5000
最大接触抵抗:2mΩ
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+105℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする