TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 基板端子 ダイナミック オス 圧着
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
オス・メス:オス併用可能製品:タブコンタクトシリーズ:Dynamic 1000最小ワイヤサイズmm2:0.08端子方法:圧着コンタクトめっき:錫最大ワイヤサイズAWG:22AWGシリーズ番号:1000最大接触抵抗:20mΩ動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+105℃
注文コード
47323588
品番
1871743-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
併用可能製品:タブコンタクト
シリーズ:Dynamic 1000
最小ワイヤサイズmm2:0.08
端子方法:圧着
コンタクトめっき:錫
最大ワイヤサイズAWG:22AWG
シリーズ番号:1000
最大接触抵抗:20mΩ
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応