TE Connectivity 基板用端子台 Buchananシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 定格電流(A)15 注文コード47323685 品番282815-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は定格電流・定格電圧・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL番号E 60677、CSAファイル番号007189A. TE Connectivity TERMI-BLOK 5.08 mmライトアングル開端端子台ヘッダ. 5.08 mmセンターライン及びインターロック機能を搭載したTERMI-BLOKシリーズ開端基板ライトアングル取り付け端子台ヘッダです。 これらの5.08 mm基板端子台ヘッダは緑色ポリアミド6.6 GF製で、スズめっきりん青銅コンタクトが付いています。 種別シュラウド ピッチ(mm)5.08 シリーズBuchanan 端子種別はんだ 定格電流(A)15 コネクタ形状電線対基板 行数1 材質(コンタクト)めっき/錫 コンタクト数2 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きライトアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする