仕様UL番号E 60677、CSAファイル番号007189A. TE Connectivity TERMI-BLOK 5.08 mmライトアングル開端端子台ヘッダ. 5.08 mmセンターライン及びインターロック機能を搭載したTERMI-BLOKシリーズ開端基板ライトアングル取り付け端子台ヘッダです。 これらの5.08 mm基板端子台ヘッダは緑色ポリアミド6.6 GF製で、スズめっきりん青銅コンタクトが付いています。
種別シュラウド
ピッチ(mm)5.08
シリーズBuchanan
定格電圧(V)300 V ac
端子種別はんだ
コネクタ形状電線対基板
行数1
材質(コンタクト)めっき/錫
コンタクト数3
ボディ向きライトアングル