TE Connectivity 基板用端子台 Buchananシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 定格電流(A)15 注文コード47323728 品番796638-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は定格電流・定格電圧・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL94V-0. TE Connectivity 5.08 mm TERMI-BLOKライトアングル閉端端子台ヘッダ. 5.08 mmピッチのTERMI-BLOKライトアングル取り付け閉端基板端子台ヘッダコネクタです。この5.08 mm TERMI-BLOK端子台ヘッダは、緑のポリアミド6.6 GF製です。 種別シュラウド タイプ電線対基板 ピッチ(mm)5.08 シリーズBuchanan 端子種別はんだ 定格電流(A)15 コネクタ形状電線対基板 行数1 コンタクト数3 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きライトアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする