仕様UL94V-0. TE Connectivity 5.08 mm TERMI-BLOKライトアングル閉端端子台ヘッダ. 5.08 mmピッチのTERMI-BLOKライトアングル取り付け閉端基板端子台ヘッダコネクタです。この5.08 mm TERMI-BLOK端子台ヘッダは、緑のポリアミド6.6 GF製です。
種別シュラウド
タイプ電線対基板
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)5.08
シリーズBuchanan
端子種別はんだ
定格電流(A)15
行数1
コンタクト数5
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きライトアングル