コンタクト数3
ピッチ(mm)2.5
行数1
取付方式スルーホール
オス・メスメス
端子種別はんだ
タイプ端子台
定格電流(A)5
色緑
定格電圧(V)300 ac
材質ナイロン66
長さ(mm)9
仕様TE Connectivity 2.5 mmモジュラねじなし基板端子台. モジュラねじなし基板端子台は2.5 mmのピッチ間隔を備え、高密度で省スペースのコンパクト設計になっています。 これらの基板端子台は、ねじなし端子を備えているので、特殊な工具を使用せずに素早く組み立てることができます。 これらの2.5 mmねじなし端子台は、識別しやすいように色分けされたハウジングと45 °の上面エントリを備えています。 品番X-2834021-Xは、アクチュエーションレバーも装備. 特長と利点. 高密度のコンパクト設計 色分けされたハウジングで、識別が容易 ねじなし端子台なので、特殊な工具を使用せずにすばやく確実に接続可能 アクチュエーションレバーの付いたタイプ. 用途. これらの高密度設計の2.5 mmねじなし基板端子台は、LEDドライバ、照明システム、電源、セキュリティの用途での使用に最適です。
ボディ向き垂直
RoHS指令(10物質対応)対応