コンタクト数2
ピッチ(mm)3.81
行数1
取付方式スルーホール
オス・メスメス
端子種別はんだ
タイプ端子台
定格電流(A)8
色グレー
定格電圧(V)300 ac
材質ナイロン66
長さ(mm)8.5
仕様TE Connectivity 3.81 mmモジュラねじなし基板端子台. モジュラねじなし基板端子台は3.81 mmのピッチ間隔を備え、高密度で省スペースのコンパクト設計になっています。 これらの3.81 mm基板端子台は、ねじなし端子を備えているので、特殊な工具を使用せずに素早く組み立てることができます。 これらの基板端子台は、サイドワイヤエントリを備えています。. 特長と利点. 高密度のコンパクト設計 ねじなし端子台なので、特殊な工具を使用せずにすばやく確実に接続可能. 用途. これらの高密度設計の3.81 mmねじなし基板端子台は、LEDドライバ、照明システム、電源、セキュリティの用途での使用に最適です。
ボディ向き横型
RoHS指令(10物質対応)対応