TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 HOLCOシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様抵抗:107Ω定格電力:0.25W許容差:±0.1%テクノロジー:金属皮膜シリーズ:HOLCOケーススタイル:フォーマル温度係数:±15ppm/℃終端スタイル:アキシャル寸法:2.5 (Dia.) x 7.2mm長さ:7.2mm直径:2.5mmリード径:0.6mm51.1 Ω → 976 Ω. アキシャルリード精密HOLCOシリーズ抵抗器は最小0.05 %の超精密抵抗器 高いパルス耐性 低リアクタンス 低TCR- 最小5 ppm/℃ 長期安定性 最大1 W @ 70 ℃ 2 ppm/℃の対応するセットを用意 注文コード47326266 品番H8107RBYA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様・内容量226種類から選べます 他の種類を見る
仕様
抵抗:107Ω
定格電力:0.25W
許容差:±0.1%
テクノロジー:金属皮膜
シリーズ:HOLCO
ケーススタイル:フォーマル
温度係数:±15ppm/℃
終端スタイル:アキシャル
寸法:2.5 (Dia.) x 7.2mm
長さ:7.2mm
直径:2.5mm
リード径:0.6mm
51.1 Ω → 976 Ω. アキシャルリード精密HOLCOシリーズ抵抗器は最小0.05 %の超精密抵抗器 高いパルス耐性 低リアクタンス 低TCR- 最小5 ppm/℃ 長期安定性 最大1 W @ 70 ℃ 2 ppm/℃の対応するセットを用意
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする