※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×5 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 剣先 大阪魂 47326982 M5×5 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 剣先 大阪魂 47326982

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 剣先

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(7個) 注文コード 47326982 品番 M5×5
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
ねじの呼びM5 長さ(mm)5 ねじピッチ0.8 レンチサイズ(mm)4.0 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M5×5 種別全ねじ 材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 先端形状剣先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47327061
2021-04-16
用途:
印刷機のナンバリングの固定

付けはずしが多い箇所に使用する為、六角穴がすぐダメになります。同等製品と比べ安価ですので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
416:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする