※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×6 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 剣先 大阪魂 47327743 M5×6 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 剣先 大阪魂 47327743

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 剣先

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(7個) 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M5×6 注文コード47327743 品番M5×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は寸法・内容量など63種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM5 長さ(mm)6 ねじピッチ0.8 レンチサイズ(mm)4.0 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M5×6 種別全ねじ 材質/仕上ステンレス ねじの種類六角穴付ボルト 先端形状剣先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分A2-70 ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47327743 M5×6 47331173 M5×6 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 棒先 大阪魂 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 棒先 大阪魂 1パック(7個) 1,598 税込1,758 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47327831
2018-01-29
用途:
針金の抜け防止。
緑邦産業株式会社 様

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 剣先を買いましたが、くぼみ先の物はないですか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
67:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする