※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 剣先
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(7個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M5×18
注文コード
47327804
品番
M5×18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
寸法・内容量
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
18
ねじピッチ
0.8
レンチサイズ(mm)
4.0
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M5×18
種別
全ねじ
材質/仕上
ステンレス
ねじの種類
六角穴付ボルト
先端形状
剣先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
A2-70
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47327804
M5×18
47331234
M5×18
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 棒先
大阪魂
1パック(7個)
¥
1,598
税込
¥
1,758
注文コードが変更になりました