※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×25 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 剣先 大阪魂 47328057 M10×25 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 剣先 大阪魂 47328057

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 剣先

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M10×25 注文コード47328057 品番M10×25
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は寸法・内容量など63種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM10 長さ(mm)25 ねじピッチ1.5 レンチサイズ(mm)8.0 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M10×25 種別全ねじ 材質/仕上ステンレス ねじの種類六角穴付ボルト 先端形状剣先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分A2-70 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47327831
2018-01-29
用途:
針金の抜け防止。
緑邦産業株式会社 様

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 剣先を買いましたが、くぼみ先の物はないですか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
67:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする