※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 棒先
(2件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全81種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
47330166
品番
M3×4
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
4
ねじピッチ
0.5
レンチサイズ(mm)
2.5
寸法d(mm)
(基準寸法)2.0
種別
全ねじ
材質/仕上
SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類
六角穴付ボルト
寸法C(mm)
(最小)1.5
先端形状
棒先
頭部形状
六角穴付き
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M3×4
穴の形状
六角穴
強度区分
12.9
ねじ山種類
メートル並目